Analog Devices 温度センサ IC, ±3°C, 電圧, 2.7~5.5 V, 3-Pin TO-92
仕様
センサ機能 = 温度
出力タイプ = エミッタフォロア
インターフェースタイプ = 電圧
精度 = ±3℃
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
パッケージタイプ = TO-92
長さ = 5.21mm
高さ = 5.33mm
幅 = 4.19mm
センサーゲイン = 10mV/℃
TMP35/36/37温度センサ. TMP35/36/37シリーズの温度センサは摂氏温度に線形比例する電圧出力を生成し、温度制御回路及びADCと簡単に相互通信できます。 用途には、熱保護、熱管理、環境制御、産業用プロセス制御、火災警報、電源システム監視などがあります。. 特長: 動作電圧: 2.7 → 5.5 V 外部較正不要 低い自己発熱
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
出力タイプ = エミッタフォロア
インターフェースタイプ = 電圧
精度 = ±3℃
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
パッケージタイプ = TO-92
長さ = 5.21mm
高さ = 5.33mm
幅 = 4.19mm
センサーゲイン = 10mV/℃
TMP35/36/37温度センサ. TMP35/36/37シリーズの温度センサは摂氏温度に線形比例する電圧出力を生成し、温度制御回路及びADCと簡単に相互通信できます。 用途には、熱保護、熱管理、環境制御、産業用プロセス制御、火災警報、電源システム監視などがあります。. 特長: 動作電圧: 2.7 → 5.5 V 外部較正不要 低い自己発熱
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31