Analog Devices オペアンプ, ゼロドリフト, 8-Pin MSOP
仕様
アンプタイプ = ゼロドリフト
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
電源タイプ = シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
ピン数 = 8
標準ゲインバンド幅積 = 2.7MHz
標準スルーレート = 1.8V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
入力電圧 Max = 55 V
ゼロドリフトアンプ、Analog Devices. ゼロドリフトアンプは、時間の経過と温度変化によるDC誤差を継続的に自己修正します。オートゼロ方式とチョッパ方式を組み合わせ、マイクロボルト単位のオフセットと1 ℃あたりナノボルト単位のドリフトを実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(2個)
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
電源タイプ = シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
ピン数 = 8
標準ゲインバンド幅積 = 2.7MHz
標準スルーレート = 1.8V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
入力電圧 Max = 55 V
ゼロドリフトアンプ、Analog Devices. ゼロドリフトアンプは、時間の経過と温度変化によるDC誤差を継続的に自己修正します。オートゼロ方式とチョッパ方式を組み合わせ、マイクロボルト単位のオフセットと1 ℃あたりナノボルト単位のドリフトを実現しています。
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31