Analog Devices AD7606BSTZ 16ビット ADコンバータ パラレル、シリアル 64ピン LQFP

Analog Devices AD7606BSTZ 16ビット ADコンバータ パラレル、シリアル 64ピン LQFP ANALOG DEVICES

仕様
分解能 = 16ビット
ADC数 = 1
デジタルインターフェースタイプ = パラレル、シリアル
入力チャンネル数 = 8
サンプリングレート = 200ksps
アーキテクチャ = SAR
標準シングル供給電圧 = 5 V
パッケージタイプ = LQFP
ピン数 = 64
入力信号タイプ = シングエンド
入力タイプ = 電圧
電源タイプ = シングル
全非線形エラー = ±2LSB
動作温度 Max = +85 ℃
A/Dコンバータ16ビット、マルチチャンネル、Analog Devices
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41120784 AD7606BSTZ
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする