Analog Devices 低ノイズ オペアンプ, 3 ~30 V, 8-Pin SOIC

Analog Devices 低ノイズ オペアンプ, 3 ~30 V, 8-Pin SOIC ANALOG DEVICES

仕様
アンプタイプ = ローノイズ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 → 30 V
標準ゲインバンド幅積 = 16MHz
標準デュアル供給電圧 = ±1.5 → ±15V
標準スルーレート = 4.6V/μs
最大動作周波数 = 1 kHz
動作温度 Max = +125 ℃
入力オフセット電流 = 50nA
低ノイズオペアンプ. Analog Devices製の低ノイズオペアンプは、低レベル入力 / 高ゲインなど、ノイズの発生を最小に抑える必要のある用途に適しています。 また、これらの低ノイズデバイスは一般的に、多くの汎用オペアンプよりも歪みが低くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40763276 ADA4084-1ARZ
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする