Molex 44828-1162 電話コネクタ 電話 / テレコム 16極
仕様
コネクタタイプ = 電話 / テレコム
ジェンダー = メス
極数 = 16
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
ハウジング材質 = サーモプラスチック
色 = 黒
最高使用温度 = +85℃
最低使用温度 = -40℃
シリーズ = HandyLink
Molex Handylink(TM). 標準規格準拠の既製の0.80 mmケーブル対基板、基板対基板、及びクレードルI/Oシステムです。HandyLinkシリーズには、ライトアングルSMTレセプタクル、ワイヤ及び基板タイプのプラグ、ドッキング用途向けの垂直及び平行取り付けクレードルコネクタ、及び完全なターンキークレードル設計を含む各種ケーブルアセンブリとアクセサリがあります。HandyLink(TM)は、あらゆるハンドヘルドデバイス設計や用途向けの完璧なソリューションを提供します。. 特長と利点. USB 2.0準拠、最大転送速度480 MBps コンプレッション式の耐久性に優れたコンタクトデザインにより最大挿抜回数20,000回 アライメントポストの内側にある一体型のラッチデザインにより、ラッチの保護と確実なかん合を実現 IP54等級のインサート成形タイプのレセプタクル 高さ3.50 mmのロープロファイル、幅21.0 mmのコンパクト設計により、所要スペースを削減して製品を小型化可能 FMLBコンタクトによりホットスワップ回路を実現可能 ドッキング及びケーブル対基板の既製の構成の組み合わせにより、柔軟な設計が可能 連続定格電流1.5 Aと最大定格電流3.0 A (一部の構成)により、高スループットとハイブリッドI/Oを実現可能 一体型のはんだ付け可能なラッチにより、ホールドダウン機能不要 RoHSに完全準拠、最大260 ℃の鉛フリーのはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ジェンダー = メス
極数 = 16
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
ハウジング材質 = サーモプラスチック
色 = 黒
最高使用温度 = +85℃
最低使用温度 = -40℃
シリーズ = HandyLink
Molex Handylink(TM). 標準規格準拠の既製の0.80 mmケーブル対基板、基板対基板、及びクレードルI/Oシステムです。HandyLinkシリーズには、ライトアングルSMTレセプタクル、ワイヤ及び基板タイプのプラグ、ドッキング用途向けの垂直及び平行取り付けクレードルコネクタ、及び完全なターンキークレードル設計を含む各種ケーブルアセンブリとアクセサリがあります。HandyLink(TM)は、あらゆるハンドヘルドデバイス設計や用途向けの完璧なソリューションを提供します。. 特長と利点. USB 2.0準拠、最大転送速度480 MBps コンプレッション式の耐久性に優れたコンタクトデザインにより最大挿抜回数20,000回 アライメントポストの内側にある一体型のラッチデザインにより、ラッチの保護と確実なかん合を実現 IP54等級のインサート成形タイプのレセプタクル 高さ3.50 mmのロープロファイル、幅21.0 mmのコンパクト設計により、所要スペースを削減して製品を小型化可能 FMLBコンタクトによりホットスワップ回路を実現可能 ドッキング及びケーブル対基板の既製の構成の組み合わせにより、柔軟な設計が可能 連続定格電流1.5 Aと最大定格電流3.0 A (一部の構成)により、高スループットとハイブリッドI/Oを実現可能 一体型のはんだ付け可能なラッチにより、ホールドダウン機能不要 RoHSに完全準拠、最大260 ℃の鉛フリーのはんだ付けに対応
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31