Nexperia Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 360 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.9V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 420 mW
標準ゲートチャージ @ Vgs = 0.72 nC @ 4.5 V
NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(100個)
最大連続ドレイン電流 = 360 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.9V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 420 mW
標準ゲートチャージ @ Vgs = 0.72 nC @ 4.5 V
NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31