Nexperia NPN トランジスタ, 80 V, 1 A, 3-Pin SOT-89
仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
パッケージタイプ = SOT-89
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.35 W
最小DC電流ゲイン = 63
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 180 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
幅 = 2.6mm
汎用NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
パッケージタイプ = SOT-89
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.35 W
最小DC電流ゲイン = 63
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 180 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
幅 = 2.6mm
汎用NPNトランジスタ、Nexperia
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31