ON Semiconductor LDOレギュレータ 100mA, 5 V 固定出力, 8-Pin SOIC
仕様
出力電圧 = 5 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SOIC
出力電流 Max = 100mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 40 V
ピン数 = 8
出力数 = 1
精度 = ±3.8%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
高さ = 1.5mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SOIC
出力電流 Max = 100mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 40 V
ピン数 = 8
出力数 = 1
精度 = ±3.8%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
高さ = 1.5mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31