オンセミ, ツェナーダイオード, 6.2V, 550 mW, 2-Pin SMB
仕様
ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 550 mW
パッケージタイプ = SMB
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 60.5mA
最大ツェナーインピーダンス = 2Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
長さ = 4.32mm
寸法 = 4.32 x 3.56 x 2.13mm
幅 = 3.56mm
ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 550 mW
パッケージタイプ = SMB
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 60.5mA
最大ツェナーインピーダンス = 2Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
長さ = 4.32mm
寸法 = 4.32 x 3.56 x 2.13mm
幅 = 3.56mm
ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31