Renesas Electronics 74 HCシリーズ インバータ シュミットトリガ 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP
仕様
ロジック機能 = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガー
出力タイプ = シュミット トリガー
1チップ当たりのエレメント数 = 6
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = HC
寸法 = 10.06 x 5.5 x 2mm
高さ = 2mm
動作温度 Min = -40 ℃
HD74HC シリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:2.0 to 6.0V
内容量1袋(5個)
入力タイプ = シュミットトリガー
出力タイプ = シュミット トリガー
1チップ当たりのエレメント数 = 6
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = HC
寸法 = 10.06 x 5.5 x 2mm
高さ = 2mm
動作温度 Min = -40 ℃
HD74HC シリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:2.0 to 6.0V