RS Pro 弓のこ のこぎり 刃の長さ 300 mm
仕様
ハンドルタイプ = ダイキャスト
ブレード付属 = あり
刃の長さ = 300 mm
インチあたりの歯数 = 24
重量 = 570g
ブレード材質 = 炭素鋼
高張力弓鋸. Heavy high tension hacksaw supplied with Carbon Steel blade. 頑丈なダイキャスト製グリップ、断面の大きいスチール製の背部、刃収納用の穴付き 張力調節ねじで刃をしっかりと張ることによって、刃の寿命を延ばし、真っ直ぐに切断することが可能 カーボンスチール刃が付属、300 mmのあらゆる弓鋸・弦鋸刃を装着可能
内容量1個
ブレード付属 = あり
刃の長さ = 300 mm
インチあたりの歯数 = 24
重量 = 570g
ブレード材質 = 炭素鋼
高張力弓鋸. Heavy high tension hacksaw supplied with Carbon Steel blade. 頑丈なダイキャスト製グリップ、断面の大きいスチール製の背部、刃収納用の穴付き 張力調節ねじで刃をしっかりと張ることによって、刃の寿命を延ばし、真っ直ぐに切断することが可能 カーボンスチール刃が付属、300 mmのあらゆる弓鋸・弦鋸刃を装着可能