RS Pro 穴あきスチールシート 500 x 500 x 0.7mm 穴径8mm マグネット
仕様
材料 = 亜鉛メッキ鋼
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 0.7mm
オープンエリアの割合 = 68%
穴径 = 8mm
穴レイアウト = 60°
パターンナンバー = 8
マグネット = Y
亜鉛めっきスチール. めっき処理をした穴あきシート 脱脂後に塗装可能 織物状のボーダー構成 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm
内容量1袋(2個)
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 0.7mm
オープンエリアの割合 = 68%
穴径 = 8mm
穴レイアウト = 60°
パターンナンバー = 8
マグネット = Y
亜鉛めっきスチール. めっき処理をした穴あきシート 脱脂後に塗装可能 織物状のボーダー構成 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04