RS Pro ニトリルゴム(NBR)シート
仕様
カラー = 白
長さ = 1.5m
厚さ = 3mm
幅 = 500mm
密度 = 1.5g/cm3
適合 = 高脂肪食品
最高使用温度 = +80℃
最低使用温度 = -30℃
伸長 = 300%
白色ニトリルゴム. 食品 / 飲料業界向けの商用グレード 植物性と動物性の油に対する優れた耐性 密度: 1.5 g/cc 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ シートサイズ: 1500 x 500 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
長さ = 1.5m
厚さ = 3mm
幅 = 500mm
密度 = 1.5g/cm3
適合 = 高脂肪食品
最高使用温度 = +80℃
最低使用温度 = -30℃
伸長 = 300%
白色ニトリルゴム. 食品 / 飲料業界向けの商用グレード 植物性と動物性の油に対する優れた耐性 密度: 1.5 g/cc 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ シートサイズ: 1500 x 500 mm
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04