STMicroelectronics マイコン STM32L031K6T7 32ビット RISC, ARM Cortex M0+コア, 32MHz, 32 kB フラッシュ
仕様
ファミリー名 = STM32
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = ARM Cortex M0+
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 0
ADCチャンネル数 = 10
標準動作供給電圧 = 1.65 → 3.6 V
幅 = 7.2mm
STM32L0シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L0シリーズは、ARM Cortex-M0+ 32ビットRISCコアと組み合わせた超低電力マイクロコントローラです。 バッテリ又は環境発電で動作する機器に最適です。 新しい自律型ペリフェラルがCPUウェイクアップ割り込みの回数を減らして負荷を軽減します。 STM32L0シリーズは、動的電圧スケール、超低電力クロックオシレータ、LCDインターフェイス、コンパレータ、DAC、及びハードウェア暗号化の機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = ARM Cortex M0+
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 0
ADCチャンネル数 = 10
標準動作供給電圧 = 1.65 → 3.6 V
幅 = 7.2mm
STM32L0シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L0シリーズは、ARM Cortex-M0+ 32ビットRISCコアと組み合わせた超低電力マイクロコントローラです。 バッテリ又は環境発電で動作する機器に最適です。 新しい自律型ペリフェラルがCPUウェイクアップ割り込みの回数を減らして負荷を軽減します。 STM32L0シリーズは、動的電圧スケール、超低電力クロックオシレータ、LCDインターフェイス、コンパレータ、DAC、及びハードウェア暗号化の機能を備えています。
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31