STマイクロ, リセット回路, 4-Pin SOT-143

STマイクロ, リセット回路, 4-Pin SOT-143 STMicro

仕様
管理数 = 1
出力ドライバ = アクティブ ロー, オープンドレイン
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-143
ピン数 = 4
手動リセット = あり
最大リセットアクティブ時間 = 210ms
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
高さ = 1.02mm
長さ = 3.04mm
リセット回路IC、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41331186 STM6315SDW13F
オープン
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする