TDK 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 140mA
仕様
インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 140mA
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 2.8Ω
シリーズ = NLVC32
最大自己共振周波数 = 12MHz
最大動作温度 = +105℃
チップインダクタ NLCV32シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
最大直流電流 = 140mA
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 2.8Ω
シリーズ = NLVC32
最大自己共振周波数 = 12MHz
最大動作温度 = +105℃
チップインダクタ NLCV32シリーズ
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31