TE Connectivity 湿度センサ IC, ±5%RH, アナログ, 3~10 V dc, 3-Pin

TE Connectivity 湿度センサ IC, ±5%RH, アナログ, 3~10 V dc, 3-Pin TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
センサ機能 = 湿度センサ
出力タイプ = 電圧
インターフェースタイプ = アナログ
精度 = ±5%RH
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +60 ℃
動作供給電圧 Min = 3 V
動作供給電圧 Max = 10 V dc
長さ = 11.4mm
高さ = 59.5mm
幅 = 11.4mm
分解能 = 0.4 % RH
TE Connectivity HM1500LF相対湿度トランスデューサ. TE ConnectivityのMEAS HM1500LF湿度トランスデューサは、特許取得済みのソリッドポリマー構造で、測定値の信頼性と精度が高いため、OEM用途に最適です。 この湿度センサは、マイクロコントローラとのダイレクトインターフェイスを可能にするリニア電圧を出力します。 他にも、産業用途、プロセス制御などの用途に適しています。. 完全相互互換性 小型 非常に小さい温度依存性 浸水による影響なし 最適な供給電圧: 3 → 10 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41369826 HPP805A031
オープン
15,980
17,578 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする