Toshiba デュアル NPN + PNP デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 6-Pin US

Toshiba デュアル NPN + PNP デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 6-Pin US 東芝

仕様
トランジスタタイプ = NPN + PNP
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大連続コレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
標準入力抵抗 = 10 kΩ
ベースエミッタ抵抗器 = 10kΩ
パッケージタイプ = US
ピン数 = 6
最小DC電流ゲイン = 50
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V
標準抵抗比 = 1
幅 = 1.25mm
抵抗組み込みトランジスタ、BRTシリーズ、2イン1 US6、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40976198 RN4902(TE85L,F)
オープン
859
945 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする