Toshiba 74 VHCシリーズ クワッドバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 14-Pin VSSOP
仕様
ロジックファミリー = VHC
1チップ当たりのエレメント数 = 4
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 3.3 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = VSSOP
ピン数 = 14
寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 4.25mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
1チップ当たりのエレメント数 = 4
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 3.3 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = VSSOP
ピン数 = 14
寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 4.25mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31