Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 25 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 25 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 140 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 3V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-220SIS
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = スイッチング レギュレータ
最大パワー消費 = 45 W
動作温度 Max = +150 ℃
MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝
内容量1袋(2個)
最大連続ドレイン電流 = 25 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 140 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 3V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-220SIS
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = スイッチング レギュレータ
最大パワー消費 = 45 W
動作温度 Max = +150 ℃
MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝
電子部品(オンボード) の新着商品
