Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 30.8 A, 3 ピン パッケージTO-220 DTMOSIV シリーズ
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 30.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 88 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = スイッチング レギュレータ
最大パワー消費 = 230 W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(2個)
最大連続ドレイン電流 = 30.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 88 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = スイッチング レギュレータ
最大パワー消費 = 230 W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31