Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP
仕様
構成 = シングル 8 x 1
パッケージタイプ = SOP
実装タイプ = 表面実装
標準シングル供給電圧 = ±5 V
スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ
ピン数 = 16
電源タイプ = シングル
入力信号タイプ = 差動
出力信号タイプ = シングルエンド
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
1チップ当たりのチャンネル数 = 8
1エレメント当たりの入力数 = 8
TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
パッケージタイプ = SOP
実装タイプ = 表面実装
標準シングル供給電圧 = ±5 V
スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ
ピン数 = 16
電源タイプ = シングル
入力信号タイプ = 差動
出力信号タイプ = シングルエンド
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
1チップ当たりのチャンネル数 = 8
1エレメント当たりの入力数 = 8
TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31