Vishay ショットキーバリアダイオード, 100A, 100V, 2-Pin PowerTab
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PowerTab
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.08V
長さ = 15.9mm
幅 = 4.95mm
高さ = 20.85mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 6.3kA
高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PowerTab
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.08V
長さ = 15.9mm
幅 = 4.95mm
高さ = 20.85mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 6.3kA
高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 41395848
2024-04-15
- 用途:
- バッテリー切替器の逆流防止用ダイオード
サトーサービス 様
(サービス業)
約60V 15A位流して5*10*2位のアルミ放熱板で20℃程度なのでとても良好。 絶縁用のブッシングも同時に掲載されれば使い勝手が良くなる。
当方は本体を直接放熱板に取り付け圧着端子で配線を出し放熱板の方を絶縁処理した。 トランジスタータイプに比べて扱いやすい。
- 対象商品:
- 41395848
2019-06-20
- 用途:
- オフグリッドソーラー発電システムの一部に使用
WATworks 様
(その他業種)
大容量なのだから太い配線と太い端子に接続するのが前提のはずなのですが、接続部のネジを締めこむ際に素子と端子の境の部分が簡単に割れて折れました。結構なお値段の商品なのですが3個中1個が使用する前に簡単に壊れてしまい残念な事になってしまいました。こんなに貧弱でデリケートな物が本当に100Aと言う大容量に耐える物なのか疑問です。
生き残りの二つは大きく余裕を持って50A程度を目処にバッテリーとインバーター間に使用していますが、一週間経過した今の所はとりあえず使えているようです。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31