ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 120μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 120μF ニチコン
(4件のレビュー)

仕様
静電容量 = 120μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2.5mm
シリーズ = PM
寿命 = 2000h
ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41012293 UPM1C121MED
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41012293
2021-05-16
用途:
DVD修理
その他業種

DVDプレーヤーの修理をしました、電源が入らなくなりました、基板を見るとコンデンサーのパンクが見受けられたため交換を決めました、交換後は電源が入り完成でした。

2021-04-06
用途:
DVD修理
その他業種

サイズは細いですが容量は同じですから問題ないでしょう

対象商品:
41012293
2020-05-19
用途:
BDレコーダーの修理
製造業

パナソニックのディーガが起動しなくなったため、基盤を見たら電解コンデンサーが膨張していたのでこの製品と交換した。
規格が同じなので、なんなく直りました。

1人が参考にしています
対象商品:
41012293
2020-05-06
用途:
HDDレコーダーの修理
製造業

収納サイズに合わなくて困りましたが、リード線を折り曲げて収納することで解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする