ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4.7μF
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4.7μF
|
(1件のレビュー)
仕様
静電容量 = 4.7μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2mm
シリーズ = PW
寿命 = 2000h
PWシリーズラジアル6.3 → 35 V
内容量1袋(10個)