ローム, 整流ダイオード, 1A, 400V, 2-Pin SOD-123
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-123
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.1V
長さ = 2.6mm
幅 = 1.6mm
高さ = 0.8mm
ピーク逆電流 = 10μA
整流ダイオード、ローム
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-123
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.1V
長さ = 2.6mm
幅 = 1.6mm
高さ = 0.8mm
ピーク逆電流 = 10μA
整流ダイオード、ローム
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30