ROHM 降圧 DC-DCコンバータ SIP

ROHM 降圧 DC-DCコンバータ SIP ROHM

仕様
出力電圧 Max = 5 V
入力電圧 Min = 7 V
入力電圧 Max = 26 V
出力電流 Min = 10mA
出力電流 Max = 1A
コンバータタイプ = バック
出力数 = 1
出力タイプ = 固定
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = SIP
ピン数 = 3
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -25 ℃
スイッチングレギュレータ = あり
BP5293、1 AバックDC / DCレギュレータ、ローム. 入力電圧: 7 → 26 V SLLM (Simple Light Load Mode)制御 過電流保護 電圧低下ロックアウト保護 ソフトスタート 外部コンポーネントが不要
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41416997 BP5293-50
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする