ROHM オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOP
仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
電源タイプ = デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準デュアル供給電圧 = ±3V
標準スルーレート = 5V/μs
動作温度 Min = -20 ℃
幅 = 4.4mm
低ノイズオペアンプ、ローム
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
パッケージタイプ = SOP
電源タイプ = デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準デュアル供給電圧 = ±3V
標準スルーレート = 5V/μs
動作温度 Min = -20 ℃
幅 = 4.4mm
低ノイズオペアンプ、ローム
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30