New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin SIP
仕様
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = SIP
電源タイプ = デュアル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準ゲインバンド幅積 = 3MHz
標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
幅 = 3mm
汎用オペアンプ、NJR
内容量1袋(5個)
パッケージタイプ = SIP
電源タイプ = デュアル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準ゲインバンド幅積 = 3MHz
標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
幅 = 3mm
汎用オペアンプ、NJR
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31