新日本無線 水晶発振用 IC, 50 MHz, CMOS出力, 6-Pin SOT-23
仕様
出力周波数 = 50 MHz
出力レベル = CMOS
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
ピン数 = 6
長さ = 2.9mm
幅 = 1.6mm
高さ = 1.1mm
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
最大シンメトリ = 55%
プログラマブル発振器SMT、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
出力レベル = CMOS
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
ピン数 = 6
長さ = 2.9mm
幅 = 1.6mm
高さ = 1.1mm
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
最大シンメトリ = 55%
プログラマブル発振器SMT、新日本無線
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30