MOTO LEDヘッドライト TOPファン

MOTO LEDヘッドライト TOPファン DELTA(デルタ)

サーキュレーションファンシステムによる冷却機能で極限の高光束を実現。
LEDは照射性能を追求すると必ず発光体周辺が高温となりLED素子にダメージを与えてしまいます
すなわちLEDに照射性能を求めるには、同時に効率良く冷却を行う必要があります。
そこでLED素子の後方部に小型ファンを配置し、高温となるLED素子を直接冷却し高光束・高レスポンス・長寿命を実現
独自設計によるLED素子の配置で明るさと理想的な配光を実現
純正バルブを取り外して付け替えるだけの簡単取り付け
細部までていねいに仕上げられた美しいアルミ削り出しボディ、ランプ装着時にも存在感を放つ
HI/LOW切り換えタイムラグは理論上ゼロに、即座に反応するパッシングレスポンス
防水、防塵、ノイズ対策済み
明るさUP!! 超コンパクト設計・適合車種拡大

電圧(V)DC12 適合保安基準 セット内容LEDバルブ×1、ドライバー×1 タイプH4HI/LOW 消費電力(W)25 色温度(K)5800 保証期間2年 光束(Lm)2600 内容量1セット(1個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41459934 D-1660
15,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする