曜日別特売

スイッチビジョングラス(偏光・ブルーライトカット)

スイッチビジョングラス(偏光・ブルーライトカット) - アックス[安全保護具]

マグネットタイプでレンズの付け替えが可能なサングラスです。クリップオンを外してブルーライトカット、付けて偏光レンズになるので多種多様な場面に適応します。

用途
PC・スマホなどでの作業に。運転や照り返しの強い場所に。
付属品
専用ケース(マグネット式)
仕様
ブルーライトカット夜間適合レンズ偏光レンズクリップオン(マグネットタイプ)UV400プロテクション度付レンズ対応
材質
硬質ナイロン
質量(g)
16
レンズ色
ライトイエロー
機能
UVカット、防傷加工
可視光線透過率(%)
95
特性
UVカット、防傷加工
内容量
1個
注意
※使用前に必ず付属の取扱説明書をご覧ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41510544SV-01BKマットブラック
¥8,000
取扱い終了
返品不可
41510553SV-01DMデミブラウン
¥8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする