マーブルコートグリルピザプレート

マーブルコートグリルピザプレート アイメディア

ガス、IHにて加熱し、ギリル内にて再加熱し、ピザやオムレツが調理出来るハンドル脱着式ミニパン

材質本体:アルミメッキ鋼板、ハンドル:スチール+粉黛塗装、ハンドル付け根:ステンレス(SUS304) 、リベット:アルミニウム合金 質量(g)約700 表面処理表面:フッ素樹脂塗装、裏綿:シリコン樹脂塗装 寸法(cm)本体:約24×21×3.8、ハンドル:約3×0.6×12.6 耐熱温度(℃)300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41529873 1007376
1,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする