座り心地が良い立体クッション

座り心地が良い立体クッション アイメディア
(7件のレビュー)

極厚約7cmの低反発クッション。
体圧を分散するので疲れにくく腰の負担を軽減。
おしりのトラブルを抱えた方にも。
カバーは外して洗濯できます。
※クッション材は洗濯できません。

ネイビー 材質クッション材:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100% 質量(g)約728 厚さ(cm)7 寸法(縦×横)(cm)約32.0×40.5 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41531088 1008031
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41531088
2022-05-05
用途:
事務所
北秋田J住宅設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

デスクマークに使っています。腰痛の緩和になります。

対象商品:
41531088
2022-04-25
用途:
事務作業用
運輸・通信業

SサイズとかMサイズが着れる人のサイズです。厚みがあって座面が小さいので、身体の大きい人はお尻が痛くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
41531088
2021-09-29
用途:
会社の事務

長時間座ることが多いので、腰にもお尻にも良さそうなものを探していました。性格柄?ゆっくり座らずドスンと座る方なので、このくらいのクッション性はあると楽です。
この値段のものと9000円ほどするものを買ってみましたが、多少上位モデルの方がやはり良いですが、これもお勧めです。
ちなみに、ネットに入れれば洗濯機でも洗えそうです。

対象商品:
41531088
2021-12-18
用途:
OAチェアーに使用
飲食業

厚みは結構ありますが座ると薄くなるまで沈むので座面がそれほど高くならず良好。
クッションの効果はあります。

対象商品:
41531088
2020-09-28
用途:
父へのプレゼント
自動車・二輪車・自転車関連業

痩せて座ると「お尻が痛い」と嘆いていた父にプレゼントしました。
このクッションを使ってからお尻が痛くなくなったと喜んでおりました。
商品には何の問題もなく大変満足しておりますが、MONOTAROさんの発送遅れやそれに伴う連絡の不備などサポートは最悪でした。

2人が参考にしています
対象商品:
41531088
2020-08-17
用途:
デスクワーク
サービス業

とてもお尻が安定します。腰も背もたれにうまくフィット
して具合いいです。もう少し奥行が長いともっと良いと思います。

対象商品:
41531088
2020-05-29
用途:
在宅ワーク
医療・福祉・介護関連業

厚みがあり、腰が安定するので長時間作業しても疲れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする