Dr.Leakスターターキット
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用
セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1、紫外線ランプ(電池式)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
内容量1セット
注意
※電気自動車、ハイブリッド車など電動コンプレッサー搭載のお車には使用しないで下さい。※使用ガスは134aのみです。
※カーエアコンのガスクリーニングをすると、漏れ止め剤の効果が低減する恐れがあります。
※使用直前に必ず缶を振り、さかさまの状態で使い切って下さい。残量があればガスが飛び散る恐れがあります。