曜日別特売

カーチャージャー

カーチャージャー - サンワサプライ

シガー部に2ポート、延長ケーブル側に2ポートの充電ポートを搭載したカーチャージャーです。
運転席、助手席だけでなく、後部座席でスマホなどの充電が可能です。
1ポートあたり最大2.4A、4ポート合計最大9.6Aまでの出力が可能です。
接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

質量(g)
約116
ポート数
4
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
シガープラグ側/約W39.5×D72.5×H39.7mm(突起物を除く)、延長側/約W50×D68.3×H16mm(突起物を除く)
対応機種
各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
定格出力
DC5V/9.6A
コネクタ
USB Aコネクタ メス
定格入力
DC12/24V
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41545298CAR-CHR75U
¥3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする