コスモ石油
コスモ マリンスーパーマルチ
コスモマリンスーパーマルチは、小型・高速漁船の省燃費を目的として開発された最高級エンジン油です。
引火点(℃)
224
流動点(℃)
-35
動粘度(mm
2
/s)
100℃:10.17、40℃:63.71
粘度指数
146
密度(g/cm
3
at15℃)
0.881
色(ASTM)
L3.5
塩基価(mgKOH/g)
16.7
内容量
1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※従来SAE40番を使用していた船にコスモマリンスーパーマルチを充填すると油圧はわずかに下がる傾向にあります。これはコスモマリンスーパーマルチの粘度が全般的に低いためにおこるもので、特に問題はありませんが、調圧弁を少し閉じて調整すれば元に戻ります。SAE30番との比較では定常状態になればほとんど差はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559989
10W-30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません