コスモ石油
コスモ SPシャシーグリース
グリースガンやシャシールブリケータなどで給脂するシャシー専用グリースで、リチウム石けん基グリースに極圧剤、粘着剤などを配合したグリースです。
用途
バス、トラック、乗用車、農・建設機械などのシャシー各部の潤滑に
増ちょう剤
リチウム石けん
湿潤性
A級(14日)
外観
淡褐色軟膏状
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
合格(室温/24hr)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
混和ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560497
NO.1
1缶(15kg)
327(25℃)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41560506
NO.2
1缶(16kg)
288(25℃)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。