コスモ石油
コスモ SPオートグリース
精製鉱油とEP剤などを配合したリチウム石けん基グリースで、各種車両、建設機械などの集中給油用に開発されたグリースです
混和ちょう度
415(25℃)
増ちょう剤
リチウム石けん
滴点(℃)
215
外観
淡褐色流動状
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
合格(100℃/24hr)
内容量
1箱(300g×20本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560524
NO.00
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません