曜日別特売

コスモ 耐熱グリースA

コスモ 耐熱グリースA - コスモ石油

耐熱性、極圧性に優れたアルミニウムコンプレックスタイプのグリースです。

用途圧延機、乾燥炉、焼却機、製紙機などの高温部・潤滑個所・電動機ベアリング、シールドベアリングなどの長寿命を要求する潤滑個所・水、水蒸気と接触する潤滑個所使用温度範囲(℃)-20~150潤滑性A級(14日)外観黒褐色軟膏状耐荷重(N)【チムケン式】196危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)内容量1缶(16kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
混和ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41560689NO.1327(25℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41560698NO.2283(25℃)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする