コスモ ハイチャックグリース

コスモ ハイチャックグリース - コスモ石油

増ちょう剤にウレア系化合物、基油に高粘度合成油を用いたグリースです。

混和ちょう度370(25℃)増ちょう剤ウレア系化合物仕様【軸受防錆(52℃/48hr)】合格滴点(℃)280以上外観黄褐色軟膏状蒸発量(%)0.1(99℃/22hr)危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)【基油】55.91(100℃)銅板腐食合格(100℃/24hr)酸化安定度(kPa)20(99℃/100hr)内容量1缶(16kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41560707NO.0
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする