ミニホルダー

ミニホルダー - PROCHI(プロチ)ミニホルダー - PROCHI(プロチ)ミニホルダー - PROCHI(プロチ)ミニホルダー - PROCHI(プロチ)ミニホルダー - PROCHI(プロチ)ミニホルダー - PROCHI(プロチ)

耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド径D(Φmm)
シャンク径D1(Φmm)
寸法G(mm)
シャンク長L1(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41567183PRH-ST20-ER16M-1002220M10×1.5P1000.25
15,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
41942803PRH-ST20-ER16M-150----0.35
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
41942855PRH-ST20-ER20M-100----0.28
15,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
41567174PRH-ST16-ER11M-1501616M6×1.0P1500.25
18,000
取扱い終了
返品不可
41942819PRH-ST20-ER16M-200----0.4
22,500
取扱い終了
返品不可
41942828PRH-ST25-ER16M-100----0.35
15,000
取扱い終了
返品不可
41942837PRH-ST25-ER16M-150----0.4
18,000
取扱い終了
返品不可
41942846PRH-ST25-ER16M-200----0.45
22,500
取扱い終了
返品不可
41942864PRH-ST20-ER20M-150----0.35
18,000
取扱い終了
返品不可
41942873PRH-ST20-ER20M-200----0.4
22,500
取扱い終了
返品不可
41942889PRH-ST25-ER20M-100----0.35
15,000
取扱い終了
返品不可
41942898PRH-ST25-ER20M-150----0.4
18,000
取扱い終了
返品不可
41942907PRH-ST25-ER20M-200----0.45
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする