不二貿易
キッチンワゴン FBC-02
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41650097
14639
560×355×695
ブラック×ブラウン
合成樹脂化粧パーティクルボード、スチール
7
¥
9,375
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41650088
88771
570×355×700
ナチュラル×ホワイト
天板:合成樹脂化粧パ-ティクルボード、フレーム:金属(鋼)
8.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。