Asmix(アスカ) どこでも学習台 どこでも学習台 商品レビューを投稿する 約10°の傾斜設定で正しい姿勢を保つ!疲れにくくなるので集中力もUP! 手元を傾斜させる事により、上体が起き頭の位置が安定します。 持ち手つきなので持ち運びもラクラク。 ノートや文房具、小物などを分けて収納できる収納スペース付。 耐荷重(kg) 【上に載せる】5、【中に入れる】3 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 DSK01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 41711566 DSK01 ¥3,600 ¥2,790 1 ¥2,790 代替品有 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具デスク・テーブル研修・学習用デスク学習机・研修机 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 品番 新注文コード 品番 理由 41711566DSK01 32011149 DSK01 どこでも学習台Asmix(アスカ) 1台 ¥2,690 注文コードが変更になりました この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. どこでも学習台 Asmix(アスカ) ¥2,690 (0) 2. フラットデスク ナカバヤシ ¥4,590〜 (32) 3. ポータブルデスク Asmix(アスカ) ¥3,590 (0) 4. 書見台 ノーリツイス ¥21,900 (1) 5. フラットデスク モノタロウ ¥4,390〜 (38) 6. リビガクぐるっと開く勉強バッグ SONIC(ソニック・文具) ¥2,590 (1) 7. スミソン乳剤 住友化学園芸 ¥559〜 (11) 8. ステンレスフックL型 スペーシア ¥399 (0) 9. 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) ¥16,900 (0) 10. エルゴノミクスフットレスト サンワサプライ ¥2,990 (2) 11. 机上台<トールタイプ> リヒトラブ ¥3,190〜 (1) 12. リビガク 勉強がはかどる書見台 姿勢が悪くなりにくい SONIC(ソニック・文具) ¥849 (0) 13. パカポコ アーテック(学校教材・教育玩具) ¥319 (5) 14. 机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ ¥1,990 (10) 15. 膝上テーブル(200-HUS006) サンワダイレクト ¥2,690 (0) 16. 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) ¥29,900 (0) 17. ライン作業台セルラインデスク用傾斜棚 TRUSCO ¥6,686〜 (0) 18. 書見台 セキセイ ¥999 (2) 19. ボシュロム レニューセンシティブ ボシュロム ¥1,390〜 (0) 20. クレンスター オフテクス ¥1,390 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。