曜日別特売

製図用ブラシ

製図用ブラシ - ステッドラー
(3件のレビュー)
材質馬毛、耐衝撃性ポリスチレン寸法(mm)75×245×9.4質量(g)51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41722513989 01-3
1,000
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41722513
2024-03-30
用途: 食卓上のパンくずやごみを集めて捨てる刷毛として利用
その他業種

最近はすべて樹脂製の刷毛が多く、本品のような動物の毛のしなやかさが無く困っていた。
本品は細かいパンくずや微小なごみ、消しゴムくずもきれいに掃きとることができテーブル上で活躍してくれています。

対象商品 : 41722513
2023-06-03
用途: 計画案スケッチ等製図作業の際に使用
アーキサイトプランニング一級建築士事務所建設業・工事業

プラスチックの柄が気になりましたが結果コンパクトで軽く使いやすく重宝しています。

対象商品 : 41722513
2020-08-11
用途: 製図中に図面をきれいにするため
建設業・工事業

持ち手も使いやすく、青で目立つので探す時に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする