曜日別特売
S2177 現場のゲンさん 作業靴 S2177 自重堂 41751159

 

S2177 現場のゲンさん 作業靴 S2177 自重堂 41751159
S2177 現場のゲンさん 作業靴 S2177 自重堂 41751159
S2177 現場のゲンさん 作業靴 S2177 自重堂 41751159

現場のゲンさん 作業靴 S2177

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード41751159品番S2177
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

屋内外で軽快に履きこなす作業靴。
インソール抗菌・防臭機能付き。

サイズ(cm)
25
形状
ローカット
色
グレー
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
合成ゴム
ウィズ
3E
標準質量(g/片足)
約240(26cm)
機能
防臭、抗菌
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
たびぐつ
注意
※モニターの発色の具合によっては、実際の商品と異なる場合があります。
※実際のサイズと若干の誤差が生じる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-09
用途: 屋根用
製造業

風とか地震とかで動いた瓦を直すのに購入しました。まだ屋根に乗ってないけど、耐滑の様だし、靴底が薄いので状態が分かって良さそうです。しかも安くて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする