曜日別特売

10インチ5.5Jリアワイドドラムセット

10インチ5.5Jリアワイドドラムセット - Gクラフト
セット内容
90459 モンキー用トリプルスクエアスーパーワイドスイングアーム+16cm
39370 10インチ5.5Jワイドホイール
39111 ホイールスペーサー(スペーサーの変更についてはご相談ください)
36028 20mmオフセットスプロケット
39419 リヤ20mmスプロケットスペーサー
30035 ドラムブレーキアーム
37125 ジェネレーターカバー20mm
アクスルシャフト、ナット、アクスルカラー、ブレーキロッドなどの付属品
材質7N01、A5083材表面処理バフ、シルバーアルマイト仕上げ車種モンキー、ゴリラ (FIモデルは装着不可)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4177798734186
150,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする