曜日別特売

SP武川 乾式クラッチ 油圧/スリッパー/マスター付 +TAF5速 SS

SP武川 乾式クラッチ 油圧/スリッパー/マスター付 +TAF5速 SS - TAKEGAWA(武川)
仕様スリッパークラッチ:有り付属品マスターシリンダータイプミッションタイプ:スーパーストリート5速、クラッチタイプ:油圧式内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7285169602-03-01236Vモンキー/ゴリラ(Z50J-1300017~1805927)
、12Vモンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)
289,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
4175456402-03-01236Vモンキー/ゴリラ(Z50J-1300017~1805927)
12Vモンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)
199,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4175456402-03-01237285169602-03-012302-03-0123 SP武川 乾式クラッチ 油圧/スリッパー/マスター付 +TAF5速 SS TAKEGAWA(武川) 72851696SP武川 乾式クラッチ 油圧/スリッパー/マスター付 +TAF5速 SSTAKEGAWA(武川)1個
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする