曜日別特売

ナビゲーターNVT

ナビゲーターNVT - オーハウスナビゲーターNVT - オーハウスナビゲーターNVT - オーハウスナビゲーターNVT - オーハウスナビゲーターNVT - オーハウスナビゲーターNVT - オーハウスナビゲーターNVT - オーハウスナビゲーターNVT - オーハウス

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。

電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用測定単位g、kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全20種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
繰返し性
通信方法
動作環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41932005NVT12000JP1台1200011gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
58,900
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41932014NVT22000JP1台2200011gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
61,900
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41932023NVT2200JP1台220011gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
42,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41932039NVT2201JP1台22000.10.1gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
46,500
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41932048NVT4201JP1台42000.10.1gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
50,100
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41932057NVT6200JP1台620011gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
44,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41932066NVT6201JP1台62000.10.1gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
61,900
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72769193NVT2200JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット220011gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769209NVT4201JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット42000.10.1gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769218NVT6201JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット62000.10.1gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769227NVT22000JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット2200011gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769236NVT2201JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット22000.10.1gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769245NVT12000JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット1200011gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802178NVT12000JP(英語版一般校正証明書付)1セット1200011gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802187NVT22000JP(英語版一般校正証明書付)1セット2200011gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802196NVT2200JP(英語版一般校正証明書付)1セット220011gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802205NVT2201JP(英語版一般校正証明書付)1セット22000.10.1gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802214NVT4201JP(英語版一般校正証明書付)1セット42000.10.1gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802230NVT6201JP(英語版一般校正証明書付)1セット62000.10.1gRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159325NVT6200JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット620011gRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%、 結露なきこと
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする