メイワパーツ
ホック鋲
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質
PE
頭径(Φmm)
14
適合穴径(Φmm)
7
内容量
1パック(800個)
注意
※一度留めると取り外しにくい構造になっています。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41935785
-
4
オス:白、メス:白
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935794
-
4
オス:黒、メス:白
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935803
-
4
オス:クリーム、メス:白
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935819
-
4
オス:茶、メス:白
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935828
-
8
オス:白、メス:白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935837
-
8
オス:黒、メス:白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935846
-
8
オス:クリーム、メス:白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935855
-
8
オス:茶、メス:白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください